Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündgerät Philips ZUEND/STAB.GER. CSLS 100 controler SDW-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zündgerät Philips ZUEND/STAB.GER. CSLS 100 controler SDW-T
Zündgerät Philips ZUEND/STAB.GER. CSLS 100 controler SDW-T
Zündgerät Philips ZUEND/STAB.GER. CSLS 100 controler SDW-T
Zündgerät Philips ZUEND/STAB.GER. CSLS 100 controler SDW-T
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500908704_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90870430
EAN/GTIN:
     8711500908704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator

Zündgerät Philips ZUEND/STAB.GER. CSLS 100 controler SDW-T

Das Philips CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz ist mit einer SDW-T Lampe bis zu 100W kompatibel. Es ist ein Stabilisierungs- und Zündgerät zugleich. Das zuverlässige und langlebige Betriebsgerät ist mit Schraubklemmen ausgestattet und sorgt so für eine einfache Montage. Die integrierte Steuerelektronik gewährleistet konstantes Licht auch bei Netzspannungsschwankungen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 98
  • Breite [mm]: 58,5
  • Höhe [mm]: 39,5
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • VS Bauform: quadratisch
  • VS Ausgangsspannung: 4500
  • VS Eingangsspannung: 220-240
  • Schutzart: IP21
  • Befestigungslochabstand: 70
  • Zugentlastung: false
  • Material: Kunststoffgehäuse
  • VS Geraeteart: elektronisches Zündg
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Zündgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Betriebsgeräte für SDW-T Lampen, Elektronische Steuerbausteine, Entladungslampen fur Betriebsgeräte, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
6
€ 5,55*
ab € 90,60*
€ 114,56*
11 Tage
69
€ 4,90*
ab € 88,09*
€ 116,75*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 171,47*
€ 211,67*
€ 3,50*
ab € 191,07*
€ 235,97*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
90808730
ab € 65,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.