Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 26 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 26 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 26 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 26 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 26 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 26 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500889478_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88947870
EAN/GTIN:
     8711500889478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 26 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-3
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 126,7
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 26w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, MASTER PL-T TOP 4P, PL-T, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.