|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500889089_ Herst.-Nr.: 927910883069 EAN/GTIN: 8711500889089 |
| | | |
|
|  |  |
 | Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 18 Watt 830 warmweiß 4P G24q-2 - Philips Angaben zur EU Verordnung 874/2012 - Hersteller: Philips
- Herstellernummer: 927910883069
- Energieeffizienzklasse:A
- gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 21
MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.Hinweise: Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst. Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
Technische Daten:- Sockel: GX24q-2 (4-pins)
- Leistung [W]: 18
- Durchmesser [mm]: 39,85
- Länge [mm]: 111,7
- Lichtstrom [lm]: 1200
- Lichtfarbe: weiß
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 13000
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: A
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 830
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampe Sockel G24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen G24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24Q, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtmittel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Leuchtmittel GX24q, Sockel G24q, Sockel G24q-2, Sockel GX24q, 4-pin kompaktleuchtstofflampe philips, energiesparlampe mit stecksockel, Beleuchtung, Dimmbar, Einsatz bei Temperaturschwankungen, Einsatz in AnbauDownlight, Einsatz in EinbauDownlight, GX24q Sockel, Kompaktleuchtstofflampe, MASTER PL-T TOP 4P, PL-T, Professionelle Lampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2338 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,78* | € 4,94* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 3,95* | € 4,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 3,93* | € 5,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 3,93* | € 5,10* |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 6,40* | ab € 4,99* | € 5,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 2338 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2338 |  | Versand: Lager 2338 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,95* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|