Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500888648_ Herst.-Nr.: 88864825 EAN/GTIN: 8711500888648 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe TL-D Graphica 36 Watt 950 - Philips Durch die exzellente Farbwiedergabe (Ra90) eignet sich die MASTER TL-D Graphica von Philips mit 26mm Röhrendurchmesser perfekt zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie. Hinweis: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
Technische Daten:- Sockel: G13
- Leistung [W]: 36
- Durchmesser [mm]: 28
- Länge [mm]: 1213,6
- Lichtstrom [lm]: 2330
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 5300
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 90-100
- Lichtfarbe code: 953
- Splitterschutz: nein
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform g 13 36w, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, Beleuchtung, Leuchtstofflampen und Starter, MASTER TL-D Graphica, Professionelle Lampen, TL-D |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,07* | € 12,72* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 18,23* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|