Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwatt-Vorschaltgerät Philips 89198000 Elektronisches Vorschaltgerät Dimm HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips 89198000 Elektronisches Vorschaltgerät Dimm HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips 89198000 Elektronisches Vorschaltgerät Dimm HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500881809_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     872790089198000
EAN/GTIN:
     8711500881809
Artikeldatenblatt

Multiwatt-Vorschaltgerät Philips 89198000 Elektronisches Vorschaltgerät Dimm HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+

Produktbeschreibung

  • Intelligentes, elektronisches, regelbares HF-Vorschaltgerät mit kombiniertem DALI und Touch&Dim Eingang für TL5 Leuchtstofflampen.

Produktmerkmale

  • Das Vorschaltgerät erkennt automatisch, welche Lampe (T5 HE, HO, ECO, TL-D 36 und 58W) angeschlossen ist, und stellt sich automatisch darauf ein.
  • Digitaler Steuereingang gemäß Industriestandard DALI (Digital Addressable Lighting Interface gemäß IEC 62386) kombiniert mit dem Touch and Dim Protokoll.
  • Vorbereitet für die Auslesung von Leistungsaufnahme und angeschlossener Lampe über das DALI-Protokoll.
  • Reduzierte Leistungsverluste dank Abschaltung der Glühfadenheizung zwischen 80% und 100% Lichtstrom. EEI=A1BAT (Best Available Technology).
  • Smart Power gewährleistet konstantes Licht, unabhängig von Netzspannungsschwankungen
  • Die Lampenleistung kann auf Werte zwischen 1 % und 100 % eingestellt werden.
  • Hybridregelung der Lampe (stromgesteuert im oberen und leistungsgesteuert im unteren Dimmbereich) 
  • Hohe Dimmgeschwindigkeit über DALI: von 1..100% sowie 100..1% in 125 ms.
  • Schneller programmierter Start: 1 s, flackerfreier Warmstart, Vorheizung der Lampenelektroden ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Lampen ohne Verkürzung der Nutzlebensdauer. Ideal für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit.
  • Vorschaltgerät wird nach Lampenwechsel automatisch rückgestellt.
  • Geschützt gegen zu hohen Netzspannungen.
  • Geschützt gegen falschen Lampenanschluss.
  • Keine Streifenbildung, keine stroboskopischen Wirkungen.
  • Stromkreis für die automatische Abschaltung wird bei einem Lampenausfall innerhalb von 5 Minuten aktiviert (Sicherheitsausschaltung).
  • Vorschaltgerät in flacher Bauform
  • Ausgestattet mit WAGO 251 Steckverbindern (auch für automatische Verdrahtung).

Vorteile des Produkts

  • Geringer Energieverbrauch in Bereitschaft (0,25 W)
  • Optimiert für MASTER TL5 Eco Lampen

Umwelt

  • Konform mit RoHS und ISO 14000
  • EEI = A1 BAT (Best Available Technology)

Anwendungsbereich

  • DALI-Installationen mit persönlicher Regelung, tageslichtabhängiger Regelung und/oder Bewegungsmeldern
  • DALI-Installationen mit Fernbedienungssystemen
  • Installationen mit Notbeleuchtung, gemäß IEC 60598-2-22, außer Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung

System

Ausgelegt für den optimalen Betrieb mit TL5, TL5 Eco, TL-D 36 und 58W sowie Philips PL-L 24 bis 80W Lampen


Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 195.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 360
  • Breite [mm]: 30
  • Höhe [mm]: 22
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Befestigungslochabstand: 350
Weitere Informationen:
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
360 / 30 / 22 / mm
Spannung:
195.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.