Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500642615_ Herst.-Nr.: 64261525 EAN/GTIN: 8711500642615 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe TL5-C PRO 60 Watt 840 - Philips MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.
Technische Daten:- Sockel: 2GX13
- Leistung [W]: 60
- Durchmesser [mm]: 18
- Breite [mm]: 367 - 379
- Lichtstrom [lm]: 5000
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 12000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Splitterschutz: nein
- Schutzart: -
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe 2GX13, Leuchtstofflampe Sockel 2GX13, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtstofflampe Ringform, Leuchtstofflampe Rund, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, leuchtstofflampe ringform 2gx13, leuchtstofflampe 2gx13, leuchtstofflampe ringform 4000k, MASTER TL5 Circular, TL5, Leuchtstofflampen und Starter, Professionelle Lampen, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,40* | € 32,62* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 23,61* | € 32,72* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,78* | € 34,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,62* | € 40,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,96* | ab € 30,22* | € 62,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|