Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Philips 64223325 Ringr?hre MASTER TL5 Circular 40W/840 2GX13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Philips 64223325 Ringr?hre MASTER TL5 Circular 40W/840 2GX13
Leuchtstofflampe Philips 64223325 Ringr?hre MASTER TL5 Circular 40W/840 2GX13
Leuchtstofflampe Philips 64223325 Ringr?hre MASTER TL5 Circular 40W/840 2GX13
Leuchtstofflampe Philips 64223325 Ringr?hre MASTER TL5 Circular 40W/840 2GX13
Leuchtstofflampe Philips 64223325 Ringr?hre MASTER TL5 Circular 40W/840 2GX13
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500642233_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64223325
EAN/GTIN:
     8711500642233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13

Leuchtstofflampe Philips 64223325 Ringr?hre MASTER TL5 Circular 40W/840 2GX13

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Technische Daten:

  • Sockel: 2GX13
  • Spannung von [V]: 254.00
  • Spannung bis [V]: 254.00
  • Leistung [W]: 40
  • Durchmesser [mm]: 18
  • Breite [mm]: 293 - 305
  • Lichtstrom [lm]: 3300
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
300
€ 5,55*
ab € 21,42*
€ 30,32*
4 Tage
27
€ 5,80*
ab € 33,39*
€ 46,21*
€ 8,95*
ab € 32,54*
€ 46,22*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.