Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe TL5 14 Watt 827 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe TL5 14 Watt 827 - Philips
Leuchtstofflampe TL5 14 Watt 827 - Philips
Leuchtstofflampe TL5 14 Watt 827 - Philips
Leuchtstofflampe TL5 14 Watt 827 - Philips
Leuchtstofflampe TL5 14 Watt 827 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500641021_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64102155
EAN/GTIN:
     8711500641021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe TL5 14 Watt 827 - Philips

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 17
  • Länge [mm]: 563,2
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 24000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,93*
Lager 2338
111
1
€ 7,50*
ab € 4,23*
€ 6,51*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927926284055
ab € 2,45*
Ähnlich
Philips
927926286555
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
927926283055
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
927927086555
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
71015455
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
63946255
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
64322355
ab € 2,16*
Ähnlich
Philips
64324755
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
64320955
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.