Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting PLS Leuchtstofflampe TL5 21W/840 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Lighting PLS Leuchtstofflampe TL5 21W/840 HE
Philips Lighting PLS Leuchtstofflampe TL5 21W/840 HE
Philips Lighting PLS Leuchtstofflampe TL5 21W/840 HE
Philips Lighting PLS Leuchtstofflampe TL5 21W/840 HE
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500639448_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63944855
EAN/GTIN:
     8711500639448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Philips Lighting PLS Leuchtstofflampe TL5 21W/840 HE

3-Banden Leuchtstofflampe, Ø16mm, Sockel G5 High Efficiency
 
niedriger Quecksilbergehalt
 
Vorteile:
  •  Zündsicher von -15° - + 50°
  • höherer Wirkungsgrad als "High Output"
  • sehr gut geeignet für Installationen die einen hohen Lichtstrom erfordern
  • nahezu konstanten Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
  • Ermöglichen weitere Systemminiaturisierung und maximale Freiheit im Leuchtendesign
 
Anwendungen:
besonders wirtschaftliche Lösung für die Beleuchtung hoher Räume, Schulen, Büros uvm.
 

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 21
  • Durchmesser [mm]: 17
  • Länge [mm]: 863,2
  • Lichtstrom [lm]: 1850
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 24000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,92*
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,74*
4 Tage
76
€ 5,80*
ab € 3,23*
€ 5,02*
€ 8,95*
ab € 3,72*
€ 5,89*
Lager 2338
1
€ 7,50*
ab € 7,28*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927926286555
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
927926283055
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
927927086555
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
64102155
ab € 2,12*
Ähnlich
Philips
71015455
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
63946255
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
64322355
ab € 2,16*
Ähnlich
Philips
64324755
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
64320955
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.