Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 14W/830HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 14W/830HE
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 14W/830HE
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 14W/830HE
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 14W/830HE
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 14W/830HE
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500639387_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63938755
EAN/GTIN:
     8711500639387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 14W/830HE

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 17
  • Länge [mm]: 563,2
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 24000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.