Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500635273_ Herst.-Nr.: 63527370 EAN/GTIN: 8711500635273 |
| | |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe PL-C 18 Watt 865 Tageslicht 2P G24d-2 - Philips MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Technische Daten:- Sockel: G24d-2 (2-pins)
- Leistung [W]: 18
- Durchmesser [mm]: 27,1
- Länge [mm]: 150,4
- Lichtstrom [lm]: 1200
- Lichtfarbe: weiß
- Farbtemperatur [K]: 6500
- Lebensdauer [h]: 10000
- dimmbar: Nein
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 70-79
- Lichtfarbe code: 865
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-2, Sockel G24d-2, Tageslichtlampen, energiesparlampe g24d-2, energiesparlampe g24d, energiesparlampen mit stecksockel g24d-2, MASTER PL-C 2P, PL-C, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,93* | € 6,29* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,22* | € 6,45* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 3,76* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|