Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500631862_ Herst.-Nr.: 63186240 EAN/GTIN: 8711500631862 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe TL-D 30 Watt 840 - Philips MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.
Technische Daten:- Sockel: G13
- Leistung [W]: 30
- Durchmesser [mm]: 28
- Länge [mm]: 908,8
- Lichtstrom [lm]: 2400
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Splitterschutz: nein
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, Beleuchtung, Leuchtstofflampen und Starter, MASTER TL-D Super 80, Professionelle Lampen, TL-D |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 7,05* | € 8,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,55* | € 9,93* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 8,25* | € 10,15* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,30* | € 13,52* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,96* | ab € 10,47* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|