Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500631657_ Herst.-Nr.: 63165740 EAN/GTIN: 8711500631657 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe Philips Leuchtstoffröhre MASTER TL-D 18W/830 Super 80 warmton Leuchtstofflampen zeichnen sich durch eine hohe Effizienz (Lumen/Watt) und sehr gute Farbwiedergabe-Eigenschaften aus und können in allen Bestandsleuchten für Leuchtstofflampen eingesetzt werden. Klassische Leuchtstofflampen, umgangssprachlich auch oft "Neonröhren" genannt, waren Jahrzehnte lang die idealen Leuchtmittel zur günstigen Flächenbeleuchtung. Der Erlass der RoHS Richtlinie 2011/65/EU der EU-Kommission bestimmt jedoch, dass Leuchtstofflampen ab dem 25. August 2023 nicht mehr produziert und in Verkehr gebracht werden. Die Verwendung und der Erwerb von Bevorratungsbeständen oder der Verkauf von Lagerware im Handel ist jedoch auch über dieses Datum hinaus weiterhin gestattet. Daher bieten sich zwei Optionen an: . Bevorratung mit konventionellen Leuchtstofflampen oder . Umrüstung auf moderne, effizientere LED-Röhren
Technische Daten:- Sockel: G13
- Leistung [W]: 18
- Durchmesser [mm]: 28
- Länge [mm]: 604
- Lichtstrom [lm]: 1350
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 830
- Splitterschutz: nein
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, Leuchtstofflampe, MASTER TL-D Super 80, Stuge, Beleuchtung, Leuchtstofflampen und Starter, Professionelle Lampen, TL-D |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,11* | € 2,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,99* | € 3,32* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,17* | € 3,58* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,30* | € 3,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|