Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips MASTER PL-C 4P, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Philips MASTER PL-C 4P, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 840
Kompaktleuchtstofflampe Philips MASTER PL-C 4P, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 840
Kompaktleuchtstofflampe Philips MASTER PL-C 4P, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 840
Kompaktleuchtstofflampe Philips MASTER PL-C 4P, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 840
Kompaktleuchtstofflampe Philips MASTER PL-C 4P, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 840
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500623348_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927907284040
EAN/GTIN:
     8711500623348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb

Kompaktleuchtstofflampe Philips MASTER PL-C 4P, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 840

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Philips
  • Herstellernummer: 927907284040
  • Energieeffizienzklasse:A
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 20
Die Philips Master PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-2 (4-pins)
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 27,1
  • Länge [mm]: 142,9
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,10*
Lager 2338
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,18*
1
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,22*
1
€ 6,40*
ab € 1,59*
€ 2,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300017617
ab € 1,39*
Ähnlich
Philips
LFH 0234/22
ab € 67,84*
Ähnlich
Philips
LFH0234
ab € 45,85*
Ähnlich
Philips
LFH9172/00
ab € 95,03*
Ähnlich
Philips
9019655651
ab € 1,54*
Ähnlich
Philips
9019655652
ab € 1,56*
Ähnlich
Philips
9019655653
ab € 1,53*
Ähnlich
Philips
9019655656
ab € 1,53*
Ähnlich
Philips
9019655657
ab € 1,54*
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,133*
Ähnlich
Philips
9019655658
ab € 1,53*
Ähnlich
Philips
9019655650
ab € 1,53*
Ähnlich
Philips
70724670
ab € 1,53*
Ähnlich
Philips
62081170
ab € 1,52*
Ähnlich
Philips
62095870
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.