Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting PLS Kompaktleuchtstofflampe PL-T 57W/840/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Lighting PLS Kompaktleuchtstofflampe PL-T 57W/840/4P
Philips Lighting PLS Kompaktleuchtstofflampe PL-T 57W/840/4P
Philips Lighting PLS Kompaktleuchtstofflampe PL-T 57W/840/4P
Philips Lighting PLS Kompaktleuchtstofflampe PL-T 57W/840/4P
Philips Lighting PLS Kompaktleuchtstofflampe PL-T 57W/840/4P
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500611451_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61145170
EAN/GTIN:
     8711500611451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...

Philips Lighting PLS Kompaktleuchtstofflampe PL-T 57W/840/4P

Kompaktleuchtstofflampen Dreirohr - Technik, Sockel GX24q-5 4-Pin
 
Vorteile:
  • Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt
  • Dimmbar an elektronischen Vorschaltgeräten
  • Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät mit externem Starter und am elektronischen Vorschaltgerät möglich
 
Anwendungen:
  •  Besonders geeignet für den Einsatz in modernen äußerst kompakten Downlighst  und Leuchten, sowie Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Bereich
 

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-5
  • Leistung [W]: 57
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 106,7
  • Lichtstrom [lm]: 3900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
212
€ 5,80*
ab € 15,38*
€ 22,28*
Lager 2338
51
€ 7,50*
ab € 15,39*
€ 22,29*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.