Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-T 42 Watt 830 warmwei? 4P G24q-4 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe PL-T 42 Watt 830 warmwei? 4P G24q-4 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T 42 Watt 830 warmwei? 4P G24q-4 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T 42 Watt 830 warmwei? 4P G24q-4 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T 42 Watt 830 warmwei? 4P G24q-4 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T 42 Watt 830 warmwei? 4P G24q-4 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500611345_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61134570
EAN/GTIN:
     8711500611345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-T 42 Watt 830 warmwei? 4P G24q-4 - Philips

MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-4
  • Spannung von [V]: 270.00
  • Spannung bis [V]: 270.00
  • Leistung [W]: 42
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 164,7
  • Lichtstrom [lm]: 3200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 42w, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen gx24q-4, MASTER PL-T 4P, PL-T, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 14,77*
Lager 2338
30
1
€ 7,50*
ab € 10,37*
€ 15,18*
3 Tage
610
5
€ 4,96*
ab € 11,35*
€ 16,42*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300425641
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.