Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 4P GX24q-2 coolwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 4P GX24q-2 coolwhite
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 4P GX24q-2 coolwhite
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 4P GX24q-2 coolwhite
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 4P GX24q-2 coolwhite
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 4P GX24q-2 coolwhite
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500610997_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61099770
EAN/GTIN:
     8711500610997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 18W/840 4P GX24q-2 coolwhite

MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-2
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 126,7
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel philips 18w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, MASTER PL-T 4P, PL-T, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 7,21*
€ 11,88*
4 Tage
698
€ 5,80*
ab € 9,42*
€ 13,85*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.