Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 57 Watt 830 warmweiß 4P G24q-5 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 57 Watt 830 warmweiß 4P G24q-5 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 57 Watt 830 warmweiß 4P G24q-5 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 57 Watt 830 warmweiß 4P G24q-5 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 57 Watt 830 warmweiß 4P G24q-5 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 57 Watt 830 warmweiß 4P G24q-5 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500610225_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61022570
EAN/GTIN:
     8711500610225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 57 Watt 830 warmweiß 4P G24q-5 - Philips

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-5
  • Leistung [W]: 57
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 197,7
  • Lichtstrom [lm]: 4300
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 21,28*
Lager 2338
25
1
€ 7,50*
ab € 20,57*
€ 29,22*
5 Tage
2
1
€ 5,80*
ab € 23,31*
€ 33,07*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.