Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Philips Leuchtstoffröhre MASTER TL-D 58W/840 Super 80 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Philips Leuchtstoffröhre MASTER TL-D 58W/840 Super 80 weiß
Leuchtstofflampe Philips Leuchtstoffröhre MASTER TL-D 58W/840 Super 80 weiß
Leuchtstofflampe Philips Leuchtstoffröhre MASTER TL-D 58W/840 Super 80 weiß
Leuchtstofflampe Philips Leuchtstoffröhre MASTER TL-D 58W/840 Super 80 weiß
Leuchtstofflampe Philips Leuchtstoffröhre MASTER TL-D 58W/840 Super 80 weiß
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500558862_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55886240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Philips Leuchtstoffröhre MASTER TL-D 58W/840 Super 80 weiß

Leuchtstofflampe, Ø26mm, Sockel G13 3-Banden Xtreme
 
Vorteile:
  • Extrem lange und zuverlässige Lebensdauer
  • Geringe Gesamtbetriebskosten durch sehr hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Besonders umweltfreundlich durch geringen Quecksilbergehalt
  • Kann mit konventioneller oder elektronischer Vorschalttechnik betrieben werden
 
Anwendungen:
Schwer zugängliche Bereiche, z.B. Bei hohen Decken oder in Produktionsanlagen und in Bereichen, in denen das Ausfallrisiko minimiert werden soll, z.B. Tunnel, Produktionsanlagen, chemische Industrie usw.
 

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 58
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1514,2
  • Lichtstrom [lm]: 5150
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 78000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 17,53*
€ 26,25*
Lager 2338
3
€ 7,50*
ab € 15,46*
€ 26,79*
5 Tage
40
€ 5,80*
ab € 31,55*
€ 44,08*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.