Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballast - HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ballast - HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Ballast - HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Ballast - HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Ballast - HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Ballast - HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500536402_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53640230
EAN/GTIN:
     8711500536402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Ballast - HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 187
  • Breite [mm]: 22
  • Höhe [mm]: 22
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Befestigungslochabstand: 176
  • Zugentlastung: false
  • Material: Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 25,29*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 25,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,80*
€ 25,91*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,72*
Lager 2338
11
1
€ 5,55*
ab € 21,96*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53682230
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
53646430
ab € 10,74*
Ähnlich
Philips
53638930
ab € 9,98*
Ähnlich
Philips
53680830
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.