Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 2P G23 warmwhite 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 2P G23 warmwhite 7W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 2P G23 warmwhite 7W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 2P G23 warmwhite 7W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 2P G23 warmwhite 7W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 2P G23 warmwhite 7W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500260628_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927935683011
EAN/GTIN:
     8711500260628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 830 2P G23 warmwhite 7W

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Philips
  • Herstellernummer: 927935683011
  • Energieeffizienzklasse:B
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 9
MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G23 (2-pins)
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 135
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: B
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,40*
ab € 1,40*
€ 1,50*
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 1,98*
Lager 2338
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,18*
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,20*
1
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300025735
ab € 1,54*
Ähnlich
Philips
655667
ab € 1,45*
Ähnlich
Radium
655300
ab € 1,53*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
9905
ab € 4,00*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
9913
ab € 0,52*
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,08*
Ähnlich
Philips
26109070
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
26045170
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips
26048270
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips
26065970
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
26079670
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
26084070
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
26054370
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
26101470
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
26057470
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG