Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 827 2P G23 warm 7W EEK: B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 827 2P G23 warm 7W EEK: B
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 827 2P G23 warm 7W EEK: B
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 827 2P G23 warm 7W EEK: B
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 827 2P G23 warm 7W EEK: B
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 827 2P G23 warm 7W EEK: B
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500260574_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927935682711
EAN/GTIN:
     8711500260574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 827 2P G23 warm 7W EEK: B

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Philips
  • Herstellernummer: 927935682711
  • Energieeffizienzklasse:B
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 9
MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.Hinweise: Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden. Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst. Dimmen ist nicht möglich. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Technische Daten:

  • Sockel: G23 (2-pins)
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 135
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: B
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,40*
ab € 1,46*
€ 1,58*
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,27*
Lager 2338
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,38*
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,41*
1
€ 5,00*
ab € 1,69*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300005997
ab € 1,31*
Ähnlich
Philips
9019655667
ab € 1,54*
Ähnlich
Philips
9019655666
ab € 1,49*
Ähnlich
Philips
26109070
ab € 1,52*
Ähnlich
Philips
26045170
ab € 1,62*
Ähnlich
Philips
26048270
ab € 1,63*
Ähnlich
Philips
26062870
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
26065970
ab € 1,53*
Ähnlich
Philips
26079670
ab € 1,54*
Ähnlich
Philips
26084070
ab € 1,52*
Ähnlich
Philips
26054370
ab € 1,52*
Ähnlich
Philips
26101470
ab € 1,48*
Ähnlich
Philips
26119970
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
26122970
ab € 1,51*
Ähnlich
Philips
26073470
ab € 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.