Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300564944_ Herst.-Nr.: 4050300564944 EAN/GTIN: 4050300564944 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/865 G24q-2 daylight EEK: A Produktvorteile: Extrem wirtschaftlich. Gute Lichtqualität. Extrem hohes Lumenpaket. Lange Service-Lebensdauer. Verbesserte Wartung. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC®). Farbwiedergabeindex Ra: 80.89. Dimmbar (3.100 %). Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q. Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischem Betriebsgerät. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Technische Daten:- Sockel: G24q-2
- Leistung [W]: 18
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 146
- Lichtstrom [lm]: 1130
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 6500
- Lebensdauer [h]: 20000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 865
- Gewicht [g]: 42.000 g
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, Tageslichtlampen, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform g24q-2, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,66* | € 2,66* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,01* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,39* | € 3,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,21* | € 3,69* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,70* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|