Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe L 58 Watt 840 - Osram 58w neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe L 58 Watt 840 - Osram 58w neutralweiß
Leuchtstofflampe L 58 Watt 840 - Osram 58w neutralweiß
Leuchtstofflampe L 58 Watt 840 - Osram 58w neutralweiß
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300517957_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517957
EAN/GTIN:
     4050300517957
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Leuchtstofflampe L 58 Watt 840 - Osram 58w neutralweiß

Die T8 Leuchtstoffröhre 58W hat einen Rohrdurchmesser von 26mm. Betrieb über KVG und EVG möglich.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 58
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: 5200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 210.000 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 90
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform g 13 58w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, Stuge, Industrielampe, Lampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Außenlampe, Straßenleuchte, Straßenlicht, Leuchtstofflampe, T8, T26, TL-D, T8-Leuchtstofflampe, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Hotellampe, Kellerlampe, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre, Industrielle Lampe, Industrielle Beleuchtung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 2,66*
1 Tag
3032
1
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 2,92*
1
€ 5,46*
ab € 1,95*
€ 3,07*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 2,16*
€ 3,38*
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.