Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300517933_ Herst.-Nr.: 4050300517933 EAN/GTIN: 4050300517933 |
| |
|
| | |
| OSRAM Leuchtstofflampe LUMILUX T8, 58 Watt (865) VE=1 Leuchtstofflampen 26mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80?89). Dimmbar. Top Qualität Dreibanden-Leuchtstoff: LUMILUX©. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz. In vielen Lichtfarben (2.700?8.000 K) für vielfältige Anwendungsgebiete verfügbar. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Technische Daten:- Sockel: G13
- Leistung [W]: 58
- Durchmesser [mm]: 26
- Länge [mm]: 1500
- Lichtstrom [lm]: 5000
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 6500
- Lebensdauer [h]: 20000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 865
- Gewicht [g]: 210.000 g
- Lampenform code: Stab
- Gehäusefarbe: Weiß
- Splitterschutz: nein
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform g 13 58w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, Industrielampe, Lampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Außenlampe, Straßenleuchte, Straßenlicht, Leuchtstofflampe, T8, T26, TL-D, T8-Leuchtstofflampe, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Hotellampe, Kellerlampe, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre, Industrielle Lampe, Industrielle Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,66* | € 2,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,14* | € 3,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,15* | € 3,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,29* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 2,24* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|