Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator Osram Trafo elec35-105VA HTM HALOTRONIC MOUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transformator Osram Trafo elec35-105VA HTM HALOTRONIC MOUSE
Transformator Osram Trafo elec35-105VA HTM HALOTRONIC MOUSE
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300442334_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300442334
EAN/GTIN:
     4050300442334
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Transformator Osram Trafo elec35-105VA HTM HALOTRONIC MOUSE

Der Transformator HALOTRONIC-COMPACT - HTM, HTN / Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Betriebsbereit selbst mit einer LED-Lampe mit 1 Watt Stromverbrauch. Bis 105W mit 12V kompatibel.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 35
  • Länge [mm]: 108
  • Breite [mm]: 52
  • Höhe [mm]: 33
  • Lichtfarbe: grau
  • Netzfrequenz [Hz]: 50..60
  • dimmbar: ja
  • Gewicht [g]: 125.000 g
  • Gehäusefarbe: Grau
  • VS Typ: Halogen
  • VS dimmbar: ja
  • VS Bauform: länglich
  • VS Ausgangsspannung: 11.3
  • VS Eingangsspannung: 207-264
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • VS Geraeteart: Transformator
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 12,16*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 12,74*
€ 5,95*
ab € 10,21*
€ 13,53*
1 Tag
49
€ 4,99*
ab € 10,63*
€ 14,09*
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 11,80*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.