Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300342245_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300342245
EAN/GTIN:
     4050300342245
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 18W/830 PLUS GX24q-2 warmwhite

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-2
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 117
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 54.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform 18w, DULUX T/E 18W/830 Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Lampe, Bürobeleuchtung, DULUX T, DULUX T 4 pin, Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Downlights, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Hotellampe, Flurlampe, Korridorbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
540
5
€ 4,96*
ab € 6,81*
€ 11,17*
Lager 2338
73
1
€ 7,50*
ab € 10,38*
€ 15,33*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61076870
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.