Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300295879_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300295879
EAN/GTIN:
     4050300295879
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 55W

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Leistung [W]: 55
  • Durchmesser [mm]: 17,5
  • Länge [mm]: 533
  • Lichtstrom [lm]: 4800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 147
  • Lampenform code: T17,5
  • Gattung: Energiesparlampen
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, 2g11 leuchtmittel 55w, 2g11 leuchtmittel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, DULUX L 55W/840, Stuge, Bürobeleuchtung, Lampe, Single turn, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Bodenlampe, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Hotellampe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 4,58*
4 Tage
266
1
€ 9,45*
ab € 3,75*
€ 4,79*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 5,57*
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 5,83*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 6,07*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.