Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300011912_ Herst.-Nr.: 4050300011912 EAN/GTIN: 4050300011912 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtstofflampe DULUX D26W/827 OSRAM DULUX® D Klassische Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel G24d, erhältlich von 10 bis 26 W. Einseitiger Stecksockel mit integriertem Starter.
Technische Daten:- Sockel: G24d-3
- Leistung [W]: 26
- Durchmesser [mm]: 11
- Länge [mm]: 172
- Lichtstrom [lm]: 1800
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 2700
- Lebensdauer [h]: 10000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 827
- Gewicht [g]: 53.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-1, Sockel G24d-1, Leuchtmittel G24d-3, Sockel G24d-3, energiesparlampe g24d-3, energiesparlampe g24d 26w, energiesparlampe g24d, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 9,80* | ab € 1,14* | € 1,64* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,53* | € 3,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,04* | € 4,92* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,20* | € 6,40* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,24* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|