Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300010786_ Herst.-Nr.: 4050300010786 EAN/GTIN: 4050300010786 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 840 2G11 coolwhite 36W Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)
Technische Daten:- Sockel: 2G11
- Spannung von [V]: 102.00
- Leistung [W]: 36
- Durchmesser [mm]: 17,5
- Länge [mm]: 411
- Lichtstrom [lm]: 2900
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 20000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Gewicht [g]: 130.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, osram leuchtmittel 2g11 36w, 2g11 leuchtmittel, 2g11 sockel 36w, DULUX L 36W/840, Stuge, Bürobeleuchtung, Lampe, Single turn, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Bodenlampe, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Hotellampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,60* | € 4,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,52* | € 4,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,85* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,03* | € 6,15* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,25* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|