Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram G24d-1 DULUX D13W/840 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 13W COOL WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram G24d-1 DULUX D13W/840 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 13W COOL WHITE
Osram G24d-1 DULUX D13W/840 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 13W COOL WHITE
Osram G24d-1 DULUX D13W/840 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 13W COOL WHITE
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300010625_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010625
EAN/GTIN:
     4050300010625
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Osram G24d-1 DULUX D13W/840 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 13W COOL WHITE

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-1
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 11
  • Länge [mm]: 138
  • Lichtstrom [lm]: 870
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 44.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.