Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300010588_ Herst.-Nr.: 4050300010588 EAN/GTIN: 4050300010588 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 840 G23 coolwhite 9W Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)
Technische Daten:- Sockel: G23
- Leistung [W]: 9
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 167
- Höhe [mm]: -
- Lichtstrom [lm]: 600
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 10000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: nein
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Gewicht [g]: 28.800 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe g23 9w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe g23 osram, DULUX S 9 W/840, Stuge, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Single turn, Dulux S |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,80* | € 3,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,97* | € 3,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,12* | € 3,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,05* | € 3,43* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,20* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|