Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300008127_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300008127
EAN/GTIN:
     4050300008127
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D 827 G24d-1 warm 13W

OSRAM DULUX® D

Klassische Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel G24d, erhältlich von 10 bis 26 W. Einseitiger Stecksockel mit integriertem Starter.


Technische Daten:

  • Sockel: G24d-1
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 11
  • Länge [mm]: 138
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 44.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,39*
Lager 2338
163
1
€ 7,50*
ab € 5,21*
€ 7,88*
3 Tage
426
5
€ 4,96*
ab € 7,25*
€ 12,76*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.