Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321927026_ Herst.-Nr.: 4008321927026 EAN/GTIN: 4008321927026 |
| |
|
| | |
| Transformator HTL225 Osram Halotronic Trafo Produktfamilien-Vorteile: Sehr geringe Verlustleistung durch hohe Effizienz. Durchverdrahtung auf der Primärseite möglich. Großer Temperaturbereich. Lampenschonender Betrieb im gesamten Teillastbereich für lange Lampenlebensdauer. Hohe Effizienz. Produktfamilien-Eigenschaften: Netzfrequenz: 50?60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Sicherheit: nach EN 61347. Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Energieeffizienz: ? 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC). Dimmbar über Phasenanschnitt und Phasenabschnitt. Anwendungsgebiete: Effekt- und Akzentbeleuchtung. Wohnraumbereiche. Objektbeleuchtung. Besprechungsräume. Restaurants. Möbeleinbau- und Möbelaufbauleuchten. Shopbeleuchtung. Veranstaltungsräume.
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 230.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 50
- Länge [mm]: 170
- Breite [mm]: 44
- Höhe [mm]: 34
- Lichtfarbe: grau
- Netzfrequenz [Hz]: 50..60
- dimmbar: ja
- Gewicht [g]: 225.000 g
- Gehäusefarbe: Grau
- VS Ausgangsspannung: 11.6
- Schutzart: IP20
- Material: Kunststoff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, Elektronischer Transformator, Elektronischer Transformator für Halogenlampen, Transformator für Halogen-Niedervoltlampen, Maus, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, Netzgerät, EVG für Halogen-Niedervoltlampen, Betriebsgerät für Halogenlampen, Betriebsgerät für Halogen-Niedervoltlampen, EVG für Halogenlampen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,98* | € 43,10* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,22* | € 44,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 41,55* | € 54,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 58,63* | € 73,42* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 64,53* | € 80,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|