Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321632180_ Herst.-Nr.: 4008321632180 EAN/GTIN: 4008321632180 |
| |
|
| | |
| Entertainment-Speziallampe Osram 632180 Halogen-Studiolampe für Bühnenbeleuchtung einseitig gesockelt 64788 CP72 2000W 240V GY16 Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V / 230 V / 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Technische Daten:- Sockel: GY16
- Spannung von [V]: 240.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 2000
- Lichtstrom [lm]: 52000
- Farbtemperatur [K]: 3200
- Energieeffizienzklasse: G
- Brennstellung: s90
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY16, Sockel GY16, Studio Theater Film, halogenröhre 2000w, halogenröhre, halogenröhre osram, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 16,88* | € 23,73* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,00* | € 23,78* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 22,41* | € 27,47* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,10* | € 28,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,33* | € 29,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|