Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321533364_ Herst.-Nr.: 4008321533364 EAN/GTIN: 4008321533364 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät für LED-Lampen Osram Dali SWITCH SO 3x6A/24 8x1 Produkteigenschaften: DALI-gesteuerter Schaltausgang für Glühlampen, QT, OT, PT, HT Vorschaltgeräte. 3 unabhängige Relaiskontakte. Schaltkontaktbelastbarkeit: 6 A ohmsche Last. Versorgungsspannung: 24 V DC. Potenzialfreie Kontakte. Technische Ausstattung: Verwendbar mit allen DALI-Steuergeräten. 24-V-Spannungsversorgung notwendig (z. B. PS 30).
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 24.00
- Leistung [W]: 5
- Länge [mm]: 96
- Breite [mm]: 54
- Höhe [mm]: 62
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, osram led treiber, led treiber, Licht System, Dali, DIN Einbauschiene, Glühlampe, Szene |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 174,14* | € 215,85* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 187,18* | € 223,22* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 225,13* | € 225,13* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 208,54* | € 247,92* | | | | | | | | 8 | | € 5,95* | ab € 231,69* | € 256,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|