Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette Außen Osram 76433 LED Lichterkette LK 80 mit transparentem Kabel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette Außen Osram 76433 LED Lichterkette LK 80 mit transparentem Kabel, blau
LED-Lichterkette Außen Osram 76433 LED Lichterkette LK 80 mit transparentem Kabel, blau
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321214126_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321214126
EAN/GTIN:
     4008321214126
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
LED Lichterkette
LED-Ketten
Lichterkette

LED-Lichterkette Außen Osram 76433 LED Lichterkette LK 80 mit transparentem Kabel, blau

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Osram
  • Herstellernummer: 4008321214126
  • Energieeffizienzklasse:A++-A
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 7
Die Lichterkette LK80 LED BL von Osram ist die Attraktion in jedem Kinderzimmer oder auf jeder Party, auch wenn Sie im Freien stattfindet.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 5
  • Länge [mm]: 21850
  • Breite [mm]: 5
  • Höhe [mm]: 23
  • Ausstrahlwinkel [°]: 103
  • Lichtfarbe: blau
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50 Hz
  • dimmbar: Nein
  • Anzahl LED in Modul: 80
  • Energieeffizienzklasse: A++-A
  • Gewicht [g]: 688.000 g
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • AnzahlLeuchtmittel: 80
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Suchbegriffe: Lichterkette (außen), Lichterkette Outdoor, Weihnachtsbeleuchtung, lichterkette osram, lichterkette, weihnachtsbaumlicht Leuchte, Farbe, Farbig, Flexible Leuchte, LED, LED-Lichtband, LED Leuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 32,25*
€ 5,90*
ab € 50,05*
€ 55,71*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.