Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette Außen Osram 76413 LED Lichterkette LK 320 mit schwarzem Kabel, kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette Außen Osram 76413 LED Lichterkette LK 320 mit schwarzem Kabel, kaltweiß
LED-Lichterkette Außen Osram 76413 LED Lichterkette LK 320 mit schwarzem Kabel, kaltweiß
LED-Lichterkette Außen Osram 76413 LED Lichterkette LK 320 mit schwarzem Kabel, kaltweiß
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321208408_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321208408
EAN/GTIN:
     4008321208408
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

LED-Lichterkette Außen Osram 76413 LED Lichterkette LK 320 mit schwarzem Kabel, kaltweiß

Die Lichterkette LK320 LED CW eignet sich mit ihren kaltweißen LEDs besonders für die Beleuchtung im Aussenbereich.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 5
  • Länge [mm]: 57850
  • Breite [mm]: 5
  • Höhe [mm]: 23
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: kühl
  • Farbtemperatur [K]: 7500
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50 Hz
  • dimmbar: Nein
  • Anzahl LED in Modul: 320
  • Gewicht [g]: 1460.000 g
  • Gehäusefarbe: Grün
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Partylichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette osram, led-ketten, led lichterkette ip44, Leuchte, LED Leiste, LED-Lichtband, LED, Flexibel, Girlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.