Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

66140 35W PK32D-2 4X1 OSRAM 66144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
66140 35W PK32D-2 4X1 OSRAM 66144
66140 35W PK32D-2 4X1 OSRAM 66144
66140 35W PK32D-2 4X1 OSRAM 66144
66140 35W PK32D-2 4X1 OSRAM 66144
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321184276_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321184276
EAN/GTIN:
     4008321184276
Suchbegriffe:
Autolampen D1S
D1S-Lampen
Ersatzglühlampe Fernscheinwerfer KF...
Fernscheinwerferglühlampe KFZ

Osram Xenarc Original 35W PK32d-2

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. 4 Jahre Garantie. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.

Technische Daten:

  • Sockel: PK32d-2
  • Spannung von [V]: 85.00
  • Spannung bis [V]: 85.00
  • Leistung [W]: 35
  • Durchmesser [mm]: 9
  • Länge [mm]: 80
  • Lichtstrom [lm]: 3200
  • Lichtfarbe: sonstige
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • ECE Klasse: D1S
  • Gewicht [g]: 80
  • Lampenform code: T9,3
  • Gattung: KFZ_Lampen
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Fernscheinwerfer KFZ, Spotleuchte, Spotlights, spotleuchte, Automotive, Autoleuchte, Scheinwerferlampe
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,16*
ab € 36,15*
€ 41,43*
€ 4,00*
ab € 34,58*
€ 41,44*
Lager 2338
€ 4,95*
ab € 37,41*
€ 42,70*
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 43,79*
€ 4,90*
ab € 40,17*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC ÜSS12 V
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.