Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette Außen LED-Minilichterkette, 80-flammig, OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette Außen LED-Minilichterkette, 80-flammig, OSRAM
LED-Lichterkette Außen LED-Minilichterkette, 80-flammig, OSRAM
LED-Lichterkette Außen LED-Minilichterkette, 80-flammig, OSRAM
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321088437_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321088437
EAN/GTIN:
     4008321088437
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

LED-Lichterkette Außen LED-Minilichterkette, 80-flammig, OSRAM

Die Osram Lichterkette mit den farbwechselnden LEDs ist die farbenfrohe Weihnachtsbeleuchtung, als auch Attraktion auf jeder Party, auch wenn diese im Garten stattfindet.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 5
  • Länge [mm]: 21850
  • Lichtstrom [lm]: 4
  • Ausstrahlwinkel [°]: 90
  • Lichtfarbe: RGB
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50 Hz
  • dimmbar: Nein
  • Anzahl LED in Modul: 80
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 688.000 g
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • AnzahlLeuchtmittel: 80
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette osram, led-ketten, led lichterkette ip44, EM_RGB, weihnachtsbaumlicht Leuchte, Farbe, Innenraumleuchte, LED-Lichtband, LED Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.