Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram 63131B1 Duluxstar Classic B, E14 Energiesparlampe in Kerzenform 5W/827, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 63131B1 Duluxstar Classic B, E14 Energiesparlampe in Kerzenform 5W/827, warmweiß
Osram 63131B1 Duluxstar Classic B, E14 Energiesparlampe in Kerzenform 5W/827, warmweiß
Osram 63131B1 Duluxstar Classic B, E14 Energiesparlampe in Kerzenform 5W/827, warmweiß
Osram 63131B1 Duluxstar Classic B, E14 Energiesparlampe in Kerzenform 5W/827, warmweiß
Osram 63131B1 Duluxstar Classic B, E14 Energiesparlampe in Kerzenform 5W/827, warmweiß
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321071392_S
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     DST5CLBBLI
EAN/GTIN:
     4008321071392
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Kompaktleuchtstofflampen Birnenform

Osram 63131B1 Duluxstar Classic B, E14 Energiesparlampe in Kerzenform 5W/827, warmweiß

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Osram
  • Herstellernummer: DST5CLBBLI
  • Energieeffizienzklasse:B
Energiesparlampe Glühlampenform, Sockel E14
 
Vorteile:
    • ca. 80% Energieeinsparung
    • Ersetzt Standard - Glühlampen in Kerzenform
    • Einfaches Austauschen
    • Integriertes elektronisches Vorschaltgerät
    • Hoher Lichtstrom
    • Sehr kompakte Dimensionen
    • lange Lebensdauer
 
Anwendungen:
    • Ideal geeignet für den dekorativen und freibrennenden Einsatz in Gaststätten, Hotels, Foyers, Schalterhallen, Flure, Arztpraxen, Büros und Wohnräume 

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 42
  • Länge [mm]: 116,5
  • Lichtstrom [lm]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 6000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50 ... 60
  • dimmbar: Ja
  • Nennstrom [A]: 40
  • Energieeffizienzklasse: B
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 55
  • Lampenform code: B42
  • Gattung: Energiesparlampen
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 25
Weitere Informationen:
Leistung:
5 Watt
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Lichtstrom:
160 Lumen
Energieeffizienzklasse:
B
Lebensdauer:
6000 Stunden
Sockel:
E14
dimmbar:
Ja
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
116,5 / / / 42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.