Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-Halogenlampe Müller Licht Halogenlampe Stiftsockel GY6.35 12 Volt 35 Watt klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedervolt-Halogenlampe Müller Licht Halogenlampe Stiftsockel GY6.35 12 Volt 35 Watt klar
Niedervolt-Halogenlampe Müller Licht Halogenlampe Stiftsockel GY6.35 12 Volt 35 Watt klar
Artikel-Nr.:
     2338H-MÜ_4018412322609_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     300039
EAN/GTIN:
     4018412322609
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Niedervolt-Halogenlampe Müller Licht Halogenlampe Stiftsockel GY6.35 12 Volt 35 Watt klar


Technische Daten:

  • Sockel: GY6,35
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 35
  • Lichtstrom [lm]: 520
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2900
  • Lebensdauer [h]: 3000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 15
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
520 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
35 Watt
Energieeffizienzklasse:
C
Lebensdauer:
3000 Stunden
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2900 Kelvin
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.