Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken / Wand Bewegungsmelder mit Radarsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken / Wand Bewegungsmelder mit Radarsensor
Decken / Wand Bewegungsmelder mit Radarsensor
Artikel-Nr.:
     2338H-KN_5905339088215_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     8821
EAN/GTIN:
     5905339088215
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Radarsensor

Decken / Wand Bewegungsmelder mit Radarsensor

Die maximale Bewegungserkennung bei dem Bewegungsmelder ROLF von Kanlux beträgt 9m. Dabei beträgt der maximale Funktionswinkel in der Horizontalen max 360° und in der vertikalen 160°.
Die Betriebsdauer der Leuchte lässt sich von 6 Sek. bis hin zu 12 Min. einstellen, so wie die Lichtstärke des Außenlichtes, bei der das Gerät arbeitet.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]:
  • Durchmesser [mm]: 96
  • Länge [mm]: 43
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Gewicht [g]: 120
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
43 / / / 96 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.