Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbirne Hellum 912234 Ersatzkerze Riffelkerze 3 Stück für Lichterkette LED warm-weiß, matt, 12 V, für Innen/Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzbirne Hellum 912234 Ersatzkerze Riffelkerze 3 Stück für Lichterkette LED warm-weiß, matt, 12 V, für Innen/Außen
Ersatzbirne Hellum 912234 Ersatzkerze Riffelkerze 3 Stück für Lichterkette LED warm-weiß, matt, 12 V, für Innen/Außen
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233912234_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     912234
EAN/GTIN:
     4001233912234
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe

Ersatzbirne Hellum 912234 Ersatzkerze Riffelkerze 3 Stück für Lichterkette LED warm-weiß, matt, 12 V, für Innen/Außen

Die LED Riffelkerzen im 3er Pack für Ihre Innen- und Außenbeleuchtungen mit 20 Brennstellen mit der Sie mehr als 95% Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Riffelkerzen erzielen.
 
Bitte achten Sie beim Nachrüsten von
Lichterketten darauf, dass alle Kerzen
durch neue LED-Energiespar-Riffelkerzen
ersetzt werden müssen.

Technische Daten:

  • Sockel: E10
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 0,3
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: -
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
0,3 Watt
Sockel:
E10
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 5,30*
Lager 2338
10
1
€ 7,50*
ab € 4,02*
€ 6,20*
16 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 5,04*
€ 6,55*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.