Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette Außen Hellum Glühlampenwerk LED-Lichternetz 150 tlg. 565218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette Außen Hellum Glühlampenwerk LED-Lichternetz 150 tlg. 565218
LED-Lichterkette Außen Hellum Glühlampenwerk LED-Lichternetz 150 tlg. 565218
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233565218_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     565218
EAN/GTIN:
     4001233565218
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

LED-Lichterkette Außen Hellum Glühlampenwerk LED-Lichternetz 150 tlg. 565218

Bringen Sie Ihren Innenbereich mit dem 150-teiligen LED Lichternetz von Hellum zum Leuchten.
Ob am Terrassenfenster oder Tannenbaumbeleuchtung, das Lichternetz mit weißen LEDs bringt Ihnen einen wunderschönen Glanz.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Breite [mm]: 2000
  • Höhe [mm]: 1000
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • AnzahlLeuchtmittel: 150
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ 2000 / 1000 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.