Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette 40 LED bunt Kabel gruen aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichterkette 40 LED bunt Kabel gruen aussen
Lichterkette 40 LED bunt Kabel gruen aussen
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233560497_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     560497
EAN/GTIN:
     4001233560497
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

Hellum bunte LED-Lichterkette 40-tlg. für außen

Die bunten Lichter der LED-Lichterkette von Hellum sorgen das ganze Jahr über für eine schöne Stimmung. Vor allem an Weihnachten zu gemütlichen Stunden kommen die Farben wunderbar zur Geltung.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 13900
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
13900 / / / mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
1
1
€ 7,50*
ab € 7,79*
€ 12,42*
17 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 14,18*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.