Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 24W/827/2G11 Biax-L General Electric


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 24W/827/2G11 Biax-L General Electric
Kompaktleuchtstofflampe 24W/827/2G11 Biax-L General Electric
Artikel-Nr.:
     2338H-GE_5021731306402_
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     30640
EAN/GTIN:
     5021731306402
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe

Kompaktleuchtstofflampe 24W/827/2G11 Biax-L General Electric

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: GE
  • Herstellernummer: 30640
  • Energieeffizienzklasse:A
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 24

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Spannung von [V]: 87.00
  • Leistung [W]: 24
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Farbwiedergabe Klasse: 82
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,22*
€ 4,06*
Lager 2338
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,18*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.726.U310.50
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.