Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtsartikel-Zubehör Fairybell Fahnenmast für Baum 600 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtsartikel-Zubehör Fairybell Fahnenmast für Baum 600 cm, silber
Weihnachtsartikel-Zubehör Fairybell Fahnenmast für Baum 600 cm, silber
Weihnachtsartikel-Zubehör Fairybell Fahnenmast für Baum 600 cm, silber
Artikel-Nr.:
     2338H-FY_8718781470432_
Hersteller:
     Fairybell
Herst.-Nr.:
     FA-P-01
EAN/GTIN:
     8718781470432

Weihnachtsartikel-Zubehör Fairybell Fahnenmast für Baum 600 cm, silber

Die 6m hohe Fahnenstange ist die perfekte Ergänzung zur 6m hohen Fahnenmast-Weihnachtsbeleuchtung von Fairybell.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 6000
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
6000 / / / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.