Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZÜNDGERÄT ZRM 2,5-ES/C 12306 (87500081) ( 22176024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÜNDGERÄT ZRM 2,5-ES/C 12306 (87500081) ( 22176024)
ZÜNDGERÄT ZRM 2,5-ES/C 12306 (87500081) ( 22176024)
Artikel-Nr.:
     2338H-EX_12306_
Hersteller:
     Elkosun
Herst.-Nr.:
     12306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zündgerät
zündgerät 250w
zündgerät
elkosun zündgerät

Elkosun Zündgerät ZRM 2.5-ES/C für HS 70-250W bzw. HI 35-250W

Das Überlagerungszündgerät ZRM 2.5-ES/C erzeugt die Zündspannung für Halogen-Metalldampflampen und Natriumdampflampen, ohne dabei das Vorschaltgerät mit Hochspannung zu belasten. Auf diese Weise ist das reproduzierte Zündverhalten nicht vom verwendeten Vorschaltgerät oder von Spannungsschwankungen abhängig.
Dieses Zündgerät ist die ideale Alternative zum Artikel 87500081 von Tridonic.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: 35/70-250
  • Länge [mm]: 86
  • Breite [mm]: 37
  • Höhe [mm]: 26
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • VS Typ: HI/HS
  • VS Bauform: quadratisch
  • VS Eingangsspannung: 220-240
  • VS Geraeteart: Zündgerät
Weitere Informationen:
Leistung:
35/70-250 Watt
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
86 / 37 / 26 / mm
Weitere Suchbegriffe: 12306, 87500081, ZRM 2.5-ES C, Stuge, BetriebsgeraetezurStrassenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.