Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Long Life Unique-S 11 Watt 840 Kompakt - Aura


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Long Life Unique-S 11 Watt 840 Kompakt - Aura
Kompaktleuchtstofflampe Long Life Unique-S 11 Watt 840 Kompakt - Aura
Artikel-Nr.:
     2338H-AU_7393771000427_
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     490044
EAN/GTIN:
     7393771000427
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe Long Life Unique-S 11 Watt 840 Kompakt - Aura


Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: 34
  • Länge [mm]: 214
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 36000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: -
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
36000 Stunden
Sockel:
G23
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
214 / / / 34 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
15
1
€ 7,50*
ab € 11,10*
€ 16,40*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 16,68*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.